福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパック テープ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×90セット)
注文コード
70279213
品番
0844306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
155
高さ(mm)
130
テープ
あり
種別
T-CD用
サイズ
CD用
入数(枚)
9000
テープ部分(mm)
40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):