エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの 圧縮袋・収納袋
[布団用]圧縮袋(ダニ駆除)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚)
収納の目安
シングル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、枕1個
注文コード
70279276
品番
EA944CR-38C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
質量(g)
265
収納の目安
シングル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、枕1個
寸法(幅W×奥行D)(cm)
チャック幅×奥行き:150×100(布団一式用)
注意
※海外製掃除機・ハンディータイプ掃除機・業務用掃除機、排気循環型掃除機ではご使用いただけません。