福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパック テープ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×100セット)
注文コード
70279493
品番
0844586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
90
高さ(mm)
205
テープ
あり
種別
T-09-20.5
入数(枚)
10000
テープ部分(mm)
40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):