福助工業
オーピーパック テープ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×90セット)
1箱(50枚×20セット)
1箱(100枚×30セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×80セット)
1箱(100枚×90セット)
¥59,980
1箱(100枚×100セット)
1箱(100枚×120セット)
1箱(100枚×140セット)
1箱(100枚×160セット)
1箱(100枚×180セット)
1箱(100枚×200セット)
1箱(100枚×300セット)
1箱(100枚×360セット)
幅(mm)
120
40
50
60
70
80
90
100
105
110
115
120
130
140
160
195
225
245
380
高さ(mm)
180
80
100
110
120
150
155
160
170
180
230
240
250
260
270
300
310
600
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×90セット)
注文コード
70279527
品番
0844616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
テープ
あり
種別
T-12-18
入数(枚)
9000
テープ部分(mm)
40
関連資料:
成績書