福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ポリ手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×50セット)
注文コード
70280017
品番
0854735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.026
種別
外エンボス S-G
手のひらまわり(cm)
29
形状
手袋
全長(cm)
29
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):