曜日別特売
0130737 ニュークロスラッパー 福助工業 70280778

ニュークロスラッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)900×900
種別みかげ 900
内容量1箱(300枚)注文コード70280778品番0130737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

仕出し容器(優膳・福寿膳)、贈答品等を包むのに最適です。

材質PE、PP種別みかげ 900形状風呂敷寸法(幅W×長さL)(mm)900×900目付(g/m2)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする