ナイロンポリ Kタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000枚) 注文コード 70281058 品番 0702021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

-40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。
真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組合せにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。
食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

材質ナイロン/L-LDPE 幅(mm)120 高さ(mm)200 サイズ(号)2 用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、切り餅、蒲鉾、ちくわ・はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(90℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 種別No.2 形状三方シール袋 サイズNo.2 入数(枚)4000 構成KONy15//L-LDPE60
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする