ナイロンポリ Eタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000枚) 注文コード 70281417 品番 0703011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。
外装には、バーコードが印刷されています。

材質ナイロン/L-LDPE 幅(mm)110 高さ(mm)200 用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など。 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋 サイズNo.2 入数(枚)4000 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする