特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)96×111×96
質量(g)330
電源(V)100〜240±10% AC 50/60Hz
入力【マルチ】熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類
表示精度±0.3%FS+1digit
消費電力(VA)100〜240V AC 11以下
使用環境温度(℃)-10〜50
表示更新周期0.25秒
使用環境湿度(%)90RH以下(結露なきこと)
出力調整電流 4〜20mA DC 負荷抵抗→600Ω以下
商品状態※理由あり(未使用・未開封)