※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
25A吊バンド(ステンレス鋼管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70281604
品番
EA440BN-25【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蝶番式吊バンド
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
呼び径(A)
25
用途
ステンレス鋼管(厚肉管)用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
34