タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPGHR/L-W10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
NS9530
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
70281656
品番
TPGH080202L-W10 NS9530【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,790
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
4.76
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
NS9530
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります