R-MAX1EX【ワケあり】 仔羊革手袋 R-MAX1 EX トンボレックス(TONBOREX) 70281848

■親指タフィーカット(特許登録済):親指部のカッティングをゴム部まで長くすることで手首ゴムとの接続部分が二重補強されるので手袋着用動作の時、負担の掛かる部分のやぶれ、引き裂きの防止になる。 フィット感抜群。

R-MAX1EX【ワケあり】 仔羊革手袋 R-MAX1 EX トンボレックス(TONBOREX) 70281848
R-MAX1EX【ワケあり】 仔羊革手袋 R-MAX1 EX トンボレックス(TONBOREX) 70281848

仔羊革手袋 R-MAX1 EX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1双サイズM注文コード70281848品番R-MAX1EX【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)アウトレット
¥4,4903,590

救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。

用途
タフィーカット
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質仔羊革厚さ(mm)0.45~0.55シルバーホワイトサイズM入数(双)1機能フィット感、耐久性全長(cm)18~19手のひらまわり(cm)21~22アテ有無アテ無し袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする