※使用例
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
能力ボルト径
標準 20mm 高力 16mm
トラスコ品番
221-1891
注文コード
70281988
品番
NW-2000HA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
アウトレット
¥75,900
¥
59,900
バスケットに入れる
この商品は
能力ボルト径・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。
・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(kg)
3.9
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
221-1891
ボルトサイズ()内は高力
20mm(16mm)
能力ボルト径
標準 20mm 高力 16mm
シャンク寸法
19.05mm