ナイロンポリ Rタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 70282135 品番 0708232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。
シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。
レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。
セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。
内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)
農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)
液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)
米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
材質ナイロン/L-LDPE 幅(mm)140 高さ(mm)200 性能耐寒性(冷蔵)、レトルト(120℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、角Rカット4ヶ所、ノッチ加工(U型) 種別No.5B 形状三方シール袋 サイズNo.5B 入数(枚)3000 構成ONy15//耐熱L-LDPE60
関連資料:成績書
注意
※No14、No.14CA、No.17Bでは油分の多い内容物や、密封時の袋内滞留空気量によって、ごく稀に120℃以下でも破袋する場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする