ナイロンポリ Vタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200枚) 注文コード 70282214 品番 0708895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、中身に良くフィットします。
ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
ヒートシール性に優れています。真空包装・含気包装・粉物包装での破袋の心配がありません。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(カット野菜、漬物(塩漬、粕漬、酢漬、浅漬)、さわし柿など)
水産加工品(しめ鯖、くさや、鰹節、蒲焼、ちくわ、蒲鉾、スモークサーモン、生わかめ、一夜干し、海産珍味など)
農産加工品(枝豆、里芋、グリーンピースなど)
調理食品(コロッケ、から揚げ、ギョウザ、うどん、たこ焼きなど)
酪農畜産加工品(チーズ、ハム、ベーコン、ソーセージ、合挽きミンチなど)
農産穀類(米、小麦粉、天津甘栗、ぎんなんなど)
材質ナイロン/L-LDPE 幅(mm)300 高さ(mm)430 性能耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 種別No.20 形状三方シール袋 サイズNo.20 入数(枚)1200 構成ONy15//L-LDPE40
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする