ナイロンポリ Hタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 70282415 品番 0700479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで広く対応できます。
ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の突刺による破袋防止の為、袋のコーナー4ヶ所ともRカット加工されています。
開封性をよくするためにV型ノッチ加工されています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(山菜水煮、ぎんなん、甘栗、栗甘露煮、湯葉、味付かんぴょう、豆類水煮、煮豆など)
畜肉加工品(ハンバーグ、ミートボール、角煮など)
水産加工品(佃煮、甘露煮、蒲鉾、薩摩揚げ、煮魚など)
調理食品(カレー、ミートソース、シチュー、ソース、スープ、おでん、おかゆ、麻婆豆腐、丼の具、肉じゃが、煮物、ビビンバ、味付いなり、すき焼き、もつ煮、土瓶蒸し、パスタソース、あんこ、炊き込みご飯の素など)
材質ナイロン/L-LDPE 幅(mm)140 高さ(mm)200 性能耐寒性(-40℃)、ボイル(100℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、角Rカット(4ヵ所)、ノッチ加工(V型) 種別No.5B 形状三方シール袋 サイズNo.5B 入数(枚)3000 構成ONy15//耐熱L-LDPE60
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする