エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの タライ・タル
たらい
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70282566
品番
EA991PN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,688
販売価格(税別)
¥
6,080
バスケットに入れる
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
56
有効内寸(mm)
465×315×327(H)
内寸(mm)
550×400×327(H)
サイズ(mm)
606×456×340(H)