エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの タライ・タル
たらい
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70282584
品番
EA991PN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
124
有効内寸(mm)
685×485×327(H)
内寸(mm)
795×595×327(H)
サイズ(mm)
860×660×341(H)