エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの タライ・タル
たらい
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70282600
品番
EA991PN-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
目盛線付(5L刻み)。シャワーヘッドを外さずに固定できます。ホース留めを差し込むだけで、ホースを容易に固定できます。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
37
有効内寸(mm)
472×188(H)
内寸(mm)
Φ535×188(H)
サイズ(mm)
Φ592×190(H)