エスコ
すき間ブラシセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(1個)
注文コード
70282627
品番
EA928AG-734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
EA928AG-701用。タイル目地、プラスチック、金属のくぼみの掃除に。隙間や奥の平らな面をきれいに。乾湿両隙間で使用可能。
材質
ナイロン
サイズ(mm)
20×100
線径(mm)
0.5
毛のかたさ
硬め
繰り返し・詰め替え
対応