エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの タライ・タル
たる
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
70282749
品番
EA991PN-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
内側面に容量を示すメモリ付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.52
色
ライトブルー
容量(L)
77.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ566×470 内寸:Φ493×447
注意
※ESCOオリジナルセット品。