曜日別特売
0701221 ナイロンポリ SGタイプ規格袋 福助工業 70282817

0701221 ナイロンポリ SGタイプ規格袋 福助工業 70282817
0701221 ナイロンポリ SGタイプ規格袋 福助工業 70282817

ナイロンポリ SGタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
内容量1箱(1000枚)注文コード70282817品番0701221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として
嵩が高く立体的な食品の包装用として
各種食品の集積包装用として
材質ナイロン/L-LDPE幅(mm)135高さ(mm)400サイズ(号)15性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)種別No.15形状合掌貼ガゼット袋サイズNo.15入数(枚)1000構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)135×60×400
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
※扱い方によって、折込み部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする