エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの アクリル
エスコの アクリル樹脂丸棒・パイプ
アクリルパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
注文コード
70282889
品番
EA440DH-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
全長
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
透明のアクリルパイプです。
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
100
色
透明
肉厚(mm)
2
径(mm)
50
注意
※画像はEA440DH-42です。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長