画像準備中

レンジシール FKタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3000枚) 注文コード70282932 品番0704504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

95℃30分の加圧加熱殺菌が可能です。
未開封のまま電子レンジで温めが可能です。
解凍が容易で、かつ短時間で調理できます。
加熱調理中は内圧が一定に保たれ、食材の均一化がはかられます。
煮汁のある惣菜でも対応可能です。
イージーピール材を使用していないため、内外圧に対しても強く、物流時も安心です。
Vノッチ付きで開封が便利です。
お使いいただき易いように説明文を印刷しています。

用途ハンバーグ、ミートボール、酢豚、豚のしょうが焼き、照り焼きチキン、煮魚、昆布豆など 仕様耐寒性(冷蔵)、電子レンジOK、ボイル(95℃30分)※加圧加熱殺菌に対応、真空包装OK、ノッチ加工(V型) 種別No.1 形状レンジシール袋 幅(mm)175 高さ(mm)250 入数(枚)3000 構成ONy15//L-LDPE50
注意
※内容物(特に中華惣菜、カレーなどの油分が多いメニュー)によってレンジアップ時にフィルムが焦げたり破袋する問題があります。十分にレンジアップテストを行ってご使用ください。
※レンジアップ時、蒸気口から「ピー」という音がなる場合がありますが、品質上問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする