福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
レンジシール バリアタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70283002
品番
0704571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.087
幅(mm)
120
高さ(mm)
220
種別
No.12-22
サイズ
No.12-22
入数(枚)
2000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):