福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
レンジシール バリアスタンドタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70283036
品番
0704601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.087
幅(mm)
130
高さ(mm)
240
種別
No.13-24
サイズ
No.13-24
入数(枚)
2000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):