0702277 ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業 70283176 0702277 ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業 70283176 0702277 ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業 70283176

ナイロンポリ TLタイプ規格袋

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 70283176 品番 0702277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

材質ナイロン/L-LDPE 幅(mm)130 高さ(mm)230 適合規格食品衛生法適合 用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(V型) 種別13-23 形状三方シール袋 入数(枚)3000 構成ONy15/L-LDPE25/L-LDPE30
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-02
用途:
低温調理用に
建設業・工事業

これは家で肉の低温調理用などに使っている。少し耐熱温度が低いが、数分の短時間の湯煎程度はなんともない。安価で気軽に使えてとても良い。

対象商品:
28540226
2023-06-18
用途:
調理時
株式会社Qsmeat 様 (卸売・小売業)

改善点は特にありません。
内容量によるサイズが選べるのが
良いと思います。

対象商品:
70283115
2023-07-03
用途:
チーズの包装時
河口湖チーズ工房 様 (製造業)

全てのタイプ、百個単位で、購入できるようにして欲しい。

4人が参考にしています
対象商品:
70283666
2022-02-14
用途:
お土産用の、新製品に使用している。
遠藤コンス株式会社 様

大変に満足している、お土産用の新製品に使用、陳列しても、座りが良いので満足です。バツクシ−ラで使用しています。

2018-08-22
用途:
惣菜、魚の真空包装
製造業

真空包装に使用しています。
今まで使用していた物より素材が柔らかい為、中身に密着しやすく空気が抜けきります。
また切り込みが袋に入っており、ハサミ等が無くても開封出来て大変便利です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする