曜日別特売
0702307 ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業 70283203

 

0702307 ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業 70283203
0702307 ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業 70283203
0702307 ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業 70283203

ナイロンポリ TLタイプ規格袋

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2400枚)
幅(mm)140
高さ(mm)240
240
230
170
200
380
180
250
450
500
280
260
400
270
300
350
550
600
330
650
430
210
360
内容量1箱(2400枚)注文コード70283203品番0702307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。材質ナイロン/L-LDPE幅(mm)140高さ(mm)240適合規格食品衛生法適合性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(V型)種別14-24形状三方シール袋入数(枚)2400構成ONy15/L-LDPE25/L-LDPE30
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: 低温調理用に
建設業・工事業

これは家で肉の低温調理用などに使っている。少し耐熱温度が低いが、数分の短時間の湯煎程度はなんともない。安価で気軽に使えてとても良い。

対象商品 : 28540226
2023-06-18
用途: 調理時
株式会社Qsmeat卸売・小売業

改善点は特にありません。
内容量によるサイズが選べるのが
良いと思います。

対象商品 : 70283115
2023-07-03
用途: チーズの包装時
河口湖チーズ工房製造業

全てのタイプ、百個単位で、購入できるようにして欲しい。

4が参考にしています
対象商品 : 70283666
2022-02-14
用途: お土産用の、新製品に使用している。
遠藤コンス株式会社

大変に満足している、お土産用の新製品に使用、陳列しても、座りが良いので満足です。バツクシ-ラで使用しています。

2018-08-22
用途: 惣菜、魚の真空包装
製造業

真空包装に使用しています。
今まで使用していた物より素材が柔らかい為、中身に密着しやすく空気が抜けきります。
また切り込みが袋に入っており、ハサミ等が無くても開封出来て大変便利です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする