エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの アクリル
エスコの アクリル樹脂板・シート
アクリル板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
注文コード
70283336
品番
EA440DV-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様
押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
2
色
ブルー透明
サイズ(mm)
180×320
注意
※EA440DV-9です。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長