エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの アクリル
エスコの アクリル樹脂板・シート
アクリル板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70283546
品番
EA440DV-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,428
販売価格(税別)
¥
9,480
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様
押出板:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
2
色
ミラー
サイズ(mm)
545×650
注意
※EA440DV-95です。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長