はがせる強力両面テープ[掲示用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70283799 品番 EA944MF-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,018
販売価格(税別)
925

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。

用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする