エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム ゴム丸棒・パイプ
アメゴム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70283844
品番
EA997XC-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アメゴムドラム巻き。
材質
合成ゴム
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
長さ(m)
50
サイズ(mm)
5×8
商品豆知識
ゴム素材の特長