用途コンクリートへの穴あけ電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5.0穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13長さ(mm)368幅(mm)83高さ(mm)276(蓄電池装着時)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池付属品蓄電池2個、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー、キャップ質量(kg)3.5(サイドハンドル装着・集じんシステム非装着時)回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170バッテリー電圧(V)3.4~18保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700