エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
やわらかミニカットコーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
70283869
品番
EA983FT-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,153
販売価格(税別)
¥
9,230
バスケットに入れる
復元力に優れたやわらかい材質で長く使えます。工事現場に限らず、各種イベントやサッカーのドリブル等スポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途の広がるコーンです。
材質
EVA
色
赤
質量(g)
580
先端内径(mm)
55
サイズ(mm)
295×295×450(H)
テープ
反射:無
適合コーン
ウエイト:EA983FT-60A