18V コードレスハンマドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70283877 品番DH18DPC(NN)
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)- 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜26(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) 鉄工13 長さ(mm)368 幅(mm)83 高さ(mm)276(蓄電池装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 用途コンクリートへの穴あけ 付属品デプスゲージ、サイドハンドル、キャップ 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0〜4300、LOWモード:0〜3170 バッテリー電圧(V)3.4〜18 回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0〜950、LOWモード:0〜700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする