エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
やわらかゴムポール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
70283878
品番
EA983FT-82A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,922
販売価格(税別)
¥
9,020
バスケットに入れる
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途
屋内屋外の駐車場ポール
材質
NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
色
黒/黄
質量(g)
2130
ベース径(Φmm)
250
サイズ(Φmm)
60×880
ウエイト
専用:EA983FT-75