36V コードレスブロワ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70283895 品番 RB36DB(NN)
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ノズル 質量(kg)1.4(BSL 36A18X装着時) 電圧(V)36 風量(m3/min)1.2 風速(m/s)最大:102、平均:83 回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000 アズワン品番65-0294-25
関連資料:(0.9MB)

商品説明動画

コードレスブロワ RB36DB
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75106484
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

2人が参考にしています
対象商品:
75106484
2023-07-21
用途:
金属加工・木工加工
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

商品到着後、直ぐにバッテリーを取り付け試運転
風量が弱く感じました。
風量調整を忘れてました。
最強にセットすると思っていた以上の風量に大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
75106484
2022-06-13
用途:
木材等加工後の器具清掃及び現場の清掃に
サービス業

風量が三段階あり、最強で使用すると温風が出るため、ブロワ本体の負担が懸念される。

3人が参考にしています
対象商品:
70283895
2021-11-23
用途:
仕事で
鬼怒建築工房 様 (建設業・工事業)

今回の商品は、ホコリを、
飛ばしたり、重宝してます。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする