福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
ショウバッグ 規格袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70284445
品番
0714781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
No.1、No.2は手提げ穴部分を二重にし、両サイド上部にU型抜き加工を入れることにより、強度アップと袋入れ時の破袋防止機能を持たせています。
材質
OPP・CPP
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
300
高さ(mm)
160
テープ
なし
種別
No.1B(プラマーク入)
色
透明
種類
ショウバッグ
入数(枚)
2000
ガゼット(mm)
45
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):