KコートOP Pタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 70284585 品番 0716030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。
脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。
窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。
光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など)
水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど)
和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)
幅(mm)160 高さ(mm)260 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 種別No.9 形状三方シール袋 サイズNo.9 入数(枚)3000 構成KOP//CPP40
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする