0713260 バリア静防OP YNタイプ規格袋 福助工業 70284768

 

0713260 バリア静防OP YNタイプ規格袋 福助工業 70284768
0713260 バリア静防OP YNタイプ規格袋 福助工業 70284768
0713260 バリア静防OP YNタイプ規格袋 福助工業 70284768

バリア静防OP YNタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)幅(mm)180注文コード70284768品番0713260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。
光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。
メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。
フック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。
シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。
シール幅は、両サイド10mm、上部20mmの三方シール袋です。
外装袋100枚袋入り、バーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など)
水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など)
畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など)
調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など)
和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など)
幅(mm)180高さ(mm)260性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋サイズNo.7入数(枚)2000構成バリアOPP20//静防CPP40
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
※内面のみ静防性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする