VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 70284935 品番 0700975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。

材質アルミ蒸着PET12/ONy15/LDPE20/L-LDPE60 幅(mm)125 高さ(mm)400 タイプ合掌貼ガゼット袋 用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど 仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK 種別No.10 入数(枚)600 使用の目安お茶1kg 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)125×75×400
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする