静防OP PZタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800枚) 注文コード 70284996 品番 0715158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。
静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。
充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。
充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。
商品陳列時、埃の付着を抑制します。
開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。
光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。
開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。
シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。
1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。

幅(mm)200 高さ(mm)305 用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など 性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋チャック付 サイズNo.5 入数(枚)800 構成OPP20//CPP40(特殊静防処理) 寸法(幅×チャック下)(mm)200×280
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする