曜日別特売
EA354AF-27A [クリーンルーム用]耐熱手袋 エスコ 70285348

EA354AF-27A [クリーンルーム用]耐熱手袋 エスコ 70285348
EA354AF-27A [クリーンルーム用]耐熱手袋 エスコ 70285348

[クリーンルーム用]耐熱手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード70285348品番EA354AF-27A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,700
販売価格(税別)
27,000

クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。

材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル長さ(mm)中指:100厚さ(mm)3.5寸法(mm)掌周り:270全長(mm)500イエロー×ブラウンサイズフリー質量(g)175機能耐薬品性耐熱温度(℃)素材耐熱:500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする