0564044 カトラバーガー袋 福助工業 70285556 0564044 カトラバーガー袋 福助工業 70285556

カトラバーガー袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3000枚) 注文コード70285556 品番0564044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

片面は透明フィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができ、陳列販売でのディスプレイ効果を高めます。
片貼袋(L字型開口)ですので、商品が入れやすくなっています。また、持ちやすく、手を汚さずに食べられます。
メニューに応じて、包んだり、折りたたんだり、さまざまな形状に対応できます。

用途ハンバーガー、シュークリーム、ドーナツ、ベーグル、クレープ、ホットドック、カットピザなどの菓子パン、調理パンなど。 仕様耐油 種別カトラバーガー袋 No.19 無地 材質表面:静防PET12μ、LD15μ、裏面:純白紙30g、LD15μ 形状片貼袋 寸法(幅W×長さL)(mm)190×190
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする