0569607 ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 福助工業 70285574

 

0569607 ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 福助工業 70285574
0569607 ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 福助工業 70285574

ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4000枚)種別AP-28-22注文コード70285574品番0569607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

袋が軽量でゴミの削減ができます。また、捨てる際にも嵩張りません。
袋の口ずらしを20mmにしていますので、内容物を入れやすくなっています。
前面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができ、幅広い用途に使用できます。
500枚化粧函入りで、1枚ずつ取り出すことができ、店頭販売(揚げ物バイキング惣菜)などの袋として、取扱いが便利です。また、化粧函は縦置き横置きどちらでも使用が可能です。

用途
バイキング惣菜・陳列惣菜(コロッケ・唐揚げ・フライ・天ぷらなど)、調理パン、菓子パンなど
形状三方シール袋仕様耐油材質表面:OPPボードン20μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ寸法(幅W×長さL)(mm)280×220種別AP-28-22
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする