0569615 ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 福助工業 70285583 0569615 ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋 福助工業 70285583

ハーフクリアパック 惣菜テイクアウト袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000枚) 種別AP-24-19 注文コード70285583 品番0569615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

袋が軽量でゴミの削減ができます。また、捨てる際にも嵩張りません。
袋の口ずらしを20mmにしていますので、内容物を入れやすくなっています。
前面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができ、幅広い用途に使用できます。
500枚化粧函入りで、1枚ずつ取り出すことができ、店頭販売(揚げ物バイキング惣菜)などの袋として、取扱いが便利です。また、化粧函は縦置き横置きどちらでも使用が可能です。

形状三方シール袋 仕様耐油 材質表面:OPPボードン20μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ 寸法(幅W×長さL)(mm)240×190 種別AP-24-19 用途バイキング惣菜・陳列惣菜(コロッケ・唐揚げ・フライ・天ぷらなど)、調理パン、菓子パンなど
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする