エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアーチゼルセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70285646
品番
EA159KA-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様
エッチングツール
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
12.7
全長(mm)
176
質量(g)
232
刃幅(mm)
17(7、3、7)