エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアーチゼルセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70285655
品番
EA159KA-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
リベット抜き作業に使用します。
仕様
リベット抜きパンチ
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
12.7
全長(mm)
153
質量(g)
188
刃幅(mm)
2(6)
先端形状
ポイント