エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアーチゼルセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70285664
品番
EA159KA-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
リベットかしめ作業で使用します。
仕様
リベットかしめパンチ
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
12.7
全長(mm)
124
質量(g)
140
刃幅(mm)
11
先端形状
芯入り