エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアーチゼルセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70285680
品番
EA159KA-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様
マフラーカッター
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
12.7
全長(mm)
168
質量(g)
218
刃幅(mm)
16(3)